内容量1リール(4000個)
仕様出力電圧:3.23 → 3.365 V 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 出力電流 Max:1A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:3.23 V 、 入力電圧 Max:15 V 、 ピン数:3+Tab 、 極性:正 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 ロードレギュレーション:10 mV 、 LDO電圧レギュレータ、Infineon. Infineon固定電圧LDO (低ドロップアウト)リニアレギュレータ製品です。
注文コード49267838
品番IFX1117MEVHTMA1