内容量1リール(2500個)
仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:1A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:3.2 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 高さ:2.3mm 、 LDO電圧レギュレータ、Infineon. Infineon固定電圧LDO (低ドロップアウト)リニアレギュレータ製品です。
注文コード49267847
品番IFX27001TFV33ATMA1