内容量1リール(2500個)
仕様出力電圧:5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:1A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:-0.3 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 精度:3% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ロードレギュレーション:75 mV 、 LDO電圧レギュレータ、Infineon. Infineon固定電圧LDO (低ドロップアウト)リニアレギュレータ製品です。
注文コード49267856
品番TLE4284DV50ATMA1