内容量1リール(1000個)
仕様出力電圧:-20 → 20 V 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 出力電流 Max:2A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:20 V 、 ピン数:5 、 極性:正 、 静止電流:1μA 、 精度:±1.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 基準電圧:1.21V 、 LDO電圧レギュレータ、Infineon. Infineon固定電圧LDO (低ドロップアウト)リニアレギュレータ製品です。
注文コード49267883
品番IFX1963TBVATMA1