内容量1リール(3000個)
仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SCT-595 、 出力電流 Max:30mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:4 V 、 入力電圧 Max:45 V 、 ピン数:4+Tab 、 極性:正 、 静止電流:5μA 、 精度:4% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 寸法:2.9 x 1.6 x 1mm 、 LDO電圧レギュレータ、Infineon. Infineon固定電圧LDO (低ドロップアウト)リニアレギュレータ製品です。
注文コード49267935
品番IFX20002MBV33HTSA1