内容量1個
仕様出力電圧:4.9 → 5.1 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 出力電流 Max:800mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:6 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 ピン数:7 、 出力数:1 、 静止電流:10μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 イネーブル:あり 、 LDO電圧レギュレータ、Infineon. Infineon固定電圧LDO (低ドロップアウト)リニアレギュレータ製品です。
注文コード49268224
品番TLE42712GATMA1