仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SCT595 、 ピン数:5 、 寸法:2.9 x 1.6 x 1mm 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 HITFETスマートローサイド電源スイッチ、Infineon. HITFET車載スマートローサイドスイッチシリーズは、ESD、加熱、短絡、過負荷状況からの保護を内蔵しています。HITFETファミリは、最大480 mΩのスイッチオン抵抗を備え、RDSonにスケールできます。. 診断又は、ラッチ及び再開保護 簡単に交換可能
RoHS指令(10物質対応)対応