画像準備中

Infineon 電流センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 注文コード49268556 品番TLI4970D025T5XUMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様名目電流:20 、 電源電圧:3.1 → 3.5 V 、 センサータイプ:ホール効果 、 取り付けタイプ:表面実装 、 周波数帯域幅:18 kHz 、 精度:3.5 % 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 深さ:1mm 、 高さ:7mm 、 基準適合:IEC, UL 、 TLI4970電流センサ. InfineonのTLI4970高精度電流センサは、自社のホール効果技術に基づいています。この電流センサは、外部較正や追加機能部品を必要としない、単純で完全なデジタルソリューションです。また、コアレス技術により、コンパクトなフットプリントも実現されています。 適合する用途には、電流監視、充電器、太陽光発電 / 汎用インバータ、電源(SMPS)、電気駆動装置などがあります。 特長と利点: AC / DC測定範囲: 最大±50 A 精度が高い 低オフセットエラー 高磁気漂遊磁界の抑制 16ビットデジタルSPI出力 7 x 7 mm SMDパッケージ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする