仕様名目電流:20 、 電源電圧:3.1 → 3.5 V 、 センサータイプ:ホール効果 、 取り付けタイプ:表面実装 、 周波数帯域幅:18 kHz 、 精度:3.5 % 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 深さ:1mm 、 高さ:7mm 、 幅:7mm 、 TLI4970電流センサ. InfineonのTLI4970高精度電流センサは、自社のホール効果技術に基づいています。この電流センサは、外部較正や追加機能部品を必要としない、単純で完全なデジタルソリューションです。また、コアレス技術により、コンパクトなフットプリントも実現されています。 適合する用途には、電流監視、充電器、太陽光発電 / 汎用インバータ、電源(SMPS)、電気駆動装置などがあります。 特長と利点: AC / DC測定範囲: 最大±50 A 精度が高い 低オフセットエラー 高磁気漂遊磁界の抑制 16ビットデジタルSPI出力 7 x 7 mm SMDパッケージ