内容量1セット(2個)
仕様構成:シリーズ 、 最大連続コレクタ電流:1.4 kA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 チャンネルタイプ:N 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:AG-PRIME3-1 、 最大パワー消費:7.65 kW 、 寸法:250 x 89 x 38mm 、 高さ:38mm 、 長さ:250mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:89mm 、 IGBTモジュール、Infineon. Infineon シリーズのIGBTモジュールは、最高60 Khzの切り替えに対するスイッチング損失が小さくなっています。 IGBTには、1200 Vのコレクタ / エミッタ電圧を備えたECONOPACKパッケージ、最高1600 / 1700 VのNTC (負の温度係数)を備えたPrimePACK IGBTハーフブリッジチョッパモジュールなどの電源モジュール製品を用意しています。 PrimePACK IGBTは、産業用、商用、建築用、農業用の車両で使用されています。 NチャンネルTRENCHSTOP TM 及びフィールドストップIGBTモジュールは、インバータ、UPS、産業ドライブなどのハードスイッチングとソフトスイッチングの用途に適しています。. パッケージスタイルの内容: 62 mmモジュール、EasyPACK、EconoPACK TM 2 / EconoPACK TM 3 / EconoPACK TM 4
注文コード49268705
品番FF1400R12IP4BOSA1