Infineon Nチャンネル IGBTモジュール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様トランジスタ構成:シリーズ 、 最大連続コレクタ電流:100 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 チャンネルタイプ:N 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:AG-34MM-1 、 最大パワー消費:555 W 、 寸法:94 x 34 x 30.2mm 、 高さ:30.2mm 、 長さ:94mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 IGBTモジュール、Infineon. Infineon シリーズのIGBTモジュールは、最高60 Khzの切り替えに対するスイッチング損失が小さくなっています。 IGBTには、1200 Vのコレクタ / エミッタ電圧を備えたECONOPACKパッケージ、最高1600 / 1700 VのNTC (負の温度係数)を備えたPrimePACK IGBTハーフブリッジチョッパモジュールなどの電源モジュール製品を用意しています。 PrimePACK IGBTは、産業用、商用、建築用、農業用の車両で使用されています。 NチャンネルTRENCHSTOP TM 及びフィールドストップIGBTモジュールは、インバータ、UPS、産業ドライブなどのハードスイッチングとソフトスイッチングの用途に適しています。. パッケージスタイルの内容: 62 mmモジュール、EasyPACK、EconoPACK TM 2 / EconoPACK TM 3 / EconoPACK TM 4 注文コード49268714 品番FF100R12RT4HOSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様・内容量など108種類から選べます 他の種類を見る
仕様トランジスタ構成:シリーズ 、 最大連続コレクタ電流:100 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 チャンネルタイプ:N 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:AG-34MM-1 、 最大パワー消費:555 W 、 寸法:94 x 34 x 30.2mm 、 高さ:30.2mm 、 長さ:94mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 IGBTモジュール、Infineon. Infineon シリーズのIGBTモジュールは、最高60 Khzの切り替えに対するスイッチング損失が小さくなっています。 IGBTには、1200 Vのコレクタ / エミッタ電圧を備えたECONOPACKパッケージ、最高1600 / 1700 VのNTC (負の温度係数)を備えたPrimePACK IGBTハーフブリッジチョッパモジュールなどの電源モジュール製品を用意しています。 PrimePACK IGBTは、産業用、商用、建築用、農業用の車両で使用されています。 NチャンネルTRENCHSTOP TM 及びフィールドストップIGBTモジュールは、インバータ、UPS、産業ドライブなどのハードスイッチングとソフトスイッチングの用途に適しています。. パッケージスタイルの内容: 62 mmモジュール、EasyPACK、EconoPACK TM 2 / EconoPACK TM 3 / EconoPACK TM 4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする