※SPOS-B

SPOS-M8-45-B SPOS ばねポスト NBK(鍋屋バイテック会社) 49269437 SPOS-M8-45-B SPOS ばねポスト NBK(鍋屋バイテック会社) 49269437

SPOS ばねポスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法l(mm)45 D8 タイプ溝タイプ 注文コード49269437 品番SPOS-M8-45-B
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は寸法l・D・タイプなど53種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(mm)5 寸法F(mm)4 寸法L1(mm)20 寸法T(mm)1.2 寸法h(mm)3 寸法l(mm)45 質量(g)17 タイプ溝タイプ D8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする