NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ボルト
SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
ねじの呼び
M10
寸法l(mm)
20
注文コード
49269464
品番
SPP-M10-20-H
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・寸法l・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP
質量(g)
2.28
寸法L1(mm)
7
寸法B(mm)
17
寸法l(mm)
20
頭部形状
六角
寸法m(mm)
M10
ねじの呼び
M10