SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) ねじの呼びM4 寸法l(mm)15 注文コード49269525 品番SPP-M4-15-H
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はねじの呼び・寸法l・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
材質PP 質量(g)0.3 寸法L1(mm)2.8 寸法B(mm)7 寸法l(mm)15 頭部形状六角 寸法m(mm)M4 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4235:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする