NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ボルト
SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
ねじの呼び
M4
寸法l(mm)
20
注文コード
49269534
品番
SPP-M4-20-H
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,298
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・寸法l・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP
質量(g)
0.37
寸法L1(mm)
2.8
寸法B(mm)
7
寸法l(mm)
20
頭部形状
六角
寸法m(mm)
M4
ねじの呼び
M4