Infineon VHF バラクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード49269938 品番BB439E6327HTSA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最小タイオードキャパシタンス:4.3pF 、 最大逆電圧:28V 、 最小チューニングレシオ:5 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ピン数:2 、 寸法:1.7 x 1.25 x 0.85mm 、 高さ:0.85mm 、 長さ:1.7mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:1.25mm 、 バリキャップダイオード / バラクタダイオード、Infineon. 可変容量ダイオード(一般にバリキャップダイオード、バラクタダイオード、又はチューニングダイオードと呼ばれている)は、電圧の変化による静電容量の変化を必要とするさまざまな用途に有効です。 このダイオードは、RFチューニング、電圧制御発振器やフィルタ、周波数シンセサイザ、マルチプライヤをはじめとする幅広い用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする