NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ボルト
SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
注文コード
49270374
品番
SPS-M10-40-H
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PPS
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角
質量(g)
6.77
寸法L1(mm)
7
寸法B(mm)
17
寸法l(mm)
40
寸法m(mm)
M10
寸法l2(mm)
全ねじ