NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ボルト
SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
ねじの呼び
M8
注文コード
49270611
品番
SPS-M8-15-H
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PPS
ねじの呼び
M8
頭部形状
六角
質量(g)
2.52
寸法L1(mm)
5.5
寸法B(mm)
13
寸法l(mm)
15
寸法m(mm)
M8
寸法l2(mm)
全ねじ