NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー(樹脂)
SPS-W 樹脂ねじ(PPS/ワッシャ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
49270715
品番
SPS-5-W
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
PPS
種別
ワッシャのみ
質量(g)
0.09
タイプ
ワッシャ
寸法d(mm)
5.3
寸法D(mm)
10
寸法T(mm)
1
頭部形状
六角