InnoDisk
InnoDiskの 産業用PC用品
InnoDiskの 産業用PC本体
InnoDisk コンパクトフラッシュカード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
容量:16 GB 、 カードフォーマット:CFast 、 Nandタイプ:iSLC 、 モデル:3IE4 、 温度範囲:-40 → +85℃
注文コード
49270918
品番
DHCFA-16GM41BW1DC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
容量:16 GB 、 カードフォーマット:CFast 、 Nandタイプ:iSLC 、 モデル:3IE4 、 温度範囲:-40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応