InnoDisk
InnoDiskの 産業用PC用品
InnoDiskの 産業用PC本体
InnoDisk コンパクトフラッシュカード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
容量:16 GB 、 産業用:あり 、 Nandタイプ:MLC 、 モデル:3ME4 、 温度範囲:-40 → +85℃
注文コード
49270927
品番
DECFA-16GM41BW1SC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
仕様
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
容量:16 GB 、 産業用:あり 、 Nandタイプ:MLC 、 モデル:3ME4 、 温度範囲:-40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応