InnoDisk コンパクトフラッシュカード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様容量:16 GB 、 産業用:あり 、 Nandタイプ:SLC 、 モデル:iCF 9000 、 温度範囲:-40 → +85℃ 、 Innodisk産業用グレードコンパクトフラッシュiCF9000シリーズ. Innodisk産業用コンパクトフラッシュR 9000メモリカード(iCF 9000)製品は、IDEディスクドライブと電気的に互換性のあるTrue IDEモード対応の大容量ソリッドステートフラッシュメモリです。フォームファクタは本来のCFと同じで、CFスロットを備えたどのシステムでも使用可能です。 Innodisk産業用コンパクトフラッシュR 9000メモリカードは、従来型の回転式ディスクドライブに代わる製品で、モバイルコンピューティング環境や産業現場向けの組み込みソリッドステートデータストレージシステムです。この産業用コンパクトフラッシュRは、軽量で信頼性の高い薄型フォームファクタを特長としています。産業用コンパクトフラッシュR 9000 (iCF 9000)は、Advanced PIO (0-6)、Multiword DMA (0-4)、Ultra DMA (0-7)の各転送モード、マルチセクタ転送、LBAアドレッシングに対応しています。. 固定ディスクモード. 高速データ転送: 読み取り: 110 MB/秒、書き込み: 100 MB/秒. iSMARTディスクヘルスモニタリング. インテリジェントなエラー復旧システム. 優れたデータ転送速度. 産業用グレード東芝SLC 60K NAND. 管理されたBOM. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 注文コード49270936 品番DC1M-16GD71AW1QB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様22種類から選べます 他の種類を見る
仕様容量:16 GB 、 産業用:あり 、 Nandタイプ:SLC 、 モデル:iCF 9000 、 温度範囲:-40 → +85℃ 、 Innodisk産業用グレードコンパクトフラッシュiCF9000シリーズ. Innodisk産業用コンパクトフラッシュR 9000メモリカード(iCF 9000)製品は、IDEディスクドライブと電気的に互換性のあるTrue IDEモード対応の大容量ソリッドステートフラッシュメモリです。フォームファクタは本来のCFと同じで、CFスロットを備えたどのシステムでも使用可能です。 Innodisk産業用コンパクトフラッシュR 9000メモリカードは、従来型の回転式ディスクドライブに代わる製品で、モバイルコンピューティング環境や産業現場向けの組み込みソリッドステートデータストレージシステムです。この産業用コンパクトフラッシュRは、軽量で信頼性の高い薄型フォームファクタを特長としています。産業用コンパクトフラッシュR 9000 (iCF 9000)は、Advanced PIO (0-6)、Multiword DMA (0-4)、Ultra DMA (0-7)の各転送モード、マルチセクタ転送、LBAアドレッシングに対応しています。. 固定ディスクモード. 高速データ転送: 読み取り: 110 MB/秒、書き込み: 100 MB/秒. iSMARTディスクヘルスモニタリング. インテリジェントなエラー復旧システム. 優れたデータ転送速度. 産業用グレード東芝SLC 60K NAND. 管理されたBOM. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする