内容量1個
仕様容量:256 MB 、 産業用:あり 、 Nandタイプ:SLC 、 モデル:iCF4000 、 温度範囲:-40 → +85℃ 、 Innodisk産業用グレードコンパクトフラッシュiCF4000シリーズ. Innodisk産業用コンパクトフラッシュR 4000メモリカード(iCF 4000)製品は、IDEディスクドライブと電気的に互換性のあるTrue IDEモード対応の大容量ソリッドステートフラッシュメモリです。フォームファクタは本来のCFと同じで、CFスロットを備えたどのシステムでも使用可能です。 Innodisk産業用コンパクトフラッシュR 4000メモリカードは、従来型の回転式ディスクドライブに代わる製品で、モバイルコンピューティング環境や産業現場向けの組み込みソリッドステートデータストレージシステムです。この産業用コンパクトフラッシュRは、軽量で信頼性の高い薄型フォームファクタを特長としています。産業用コンパクトフラッシュR 4000 (iCF 4000)は、Advanced PIO (0-6)、Multiword DMA (0-2)、Ultra DMA (0-4)の各転送モード、マルチセクタ転送、LBAアドレッシングに対応しています。. 固定ディスクモード. iSMARTディスクヘルスモニタリング. インテリジェントなエラー復旧システム. 優れたデータ転送速度. 防振を目的とした機械設計. 産業用グレード東芝SLC 60K NAND. 管理されたBOM. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
注文コード49270954
品番DC1M-256D31W1SB