InnoDisk
InnoDiskの 産業用PC用品
InnoDiskの 産業用PC本体
InnoDisk コンパクトフラッシュカード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
容量:32 GB 、 カードフォーマット:CFast 、 Nandタイプ:iSLC 、 モデル:3IE4 、 温度範囲:-40 → +85℃
注文コード
49270979
品番
DHCFA-32GM41BW1DC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
この商品は
仕様
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
容量:32 GB 、 カードフォーマット:CFast 、 Nandタイプ:iSLC 、 モデル:3IE4 、 温度範囲:-40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応