InnoDisk
InnoDiskの 産業用PC用品
InnoDiskの 産業用PC本体
InnoDisk コンパクトフラッシュカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
容量:64 GB 、 産業用:あり 、 Nandタイプ:MLC 、 モデル:1ME 、 温度範囲:-40 → +85℃
注文コード
49271024
品番
DECFC-64GD53BW1DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
容量:64 GB 、 産業用:あり 、 Nandタイプ:MLC 、 モデル:1ME 、 温度範囲:-40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応