※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ボルト
SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
注文コード
49271187
品番
SPT-M10-25-H
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角
質量(g)
3.6
寸法L1(mm)
6.4
寸法B(mm)
16
寸法l(mm)
25
寸法m(mm)
M10