NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ボルト
SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M12
注文コード
49271214
品番
SPT-M12-25-H
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE
ねじの呼び
M12
頭部形状
六角
質量(g)
7.62
寸法L1(mm)
7.5
寸法B(mm)
18
寸法l(mm)
25
寸法m(mm)
M12