SPVC-5-W-IV SPVC-W 樹脂ねじ(H-PVC/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49272316

SPVC-5-W-IV SPVC-W 樹脂ねじ(H-PVC/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49272316 SPVC-5-W-IV SPVC-W 樹脂ねじ(H-PVC/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49272316

SPVC-W 樹脂ねじ(H-PVC/ワッシャ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49272316 品番SPVC-5-W-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質H-PVC アイボリ 質量(g)0.07 タイプワッシャ 寸法d(mm)5.3 寸法D(mm)10 寸法T(mm)1 頭部形状六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする