SPVC-M5-N-GR SPVC-N 樹脂ねじ(H-PVC/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49272361

SPVC-M5-N-GR SPVC-N 樹脂ねじ(H-PVC/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49272361 SPVC-M5-N-GR SPVC-N 樹脂ねじ(H-PVC/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49272361

SPVC-N 樹脂ねじ(H-PVC/六角ナット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49272361 品番SPVC-M5-N-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質H-PVC グレー 質量(g)0.17 タイプ六角ナット 寸法B(mm)8 寸法T(mm)4.7 頭部形状六角 寸法m(mm)M5 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4714:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする