Integrated 5 port 10/100 Ethernet switch

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(66個) 注文コード49272476 品番KSZ8995MAI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様PHY/トランシーバインターフェース:MII/SNI●標準データレート:10 Mbps, 100 Mbps●ポート数:5●VLANサポート:あり●ファイバーサポート:あり●インテグレーテッドLEDドライバ数:あり●電源タイプ:シングル●標準動作供給電圧:1.8 V、2.5 V、3.3 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PQFP●ピン数:128●寸法:20 x 14 x 2.72mm●高さ:2.72mm●長さ:20mm●動作温度 Min:-40 ℃●イーサネットスイッチ、Micrel Inc. Micrelの完全統合型でコスト効率に優れたマネージド10 / 100Base-TXイーサネットスイッチソリューションです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする