※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングワッシャー
SQWS 球面座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49272571
品番
SQWS-10
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
23
寸法R(mm)
25
寸法h1(mm)
4.1
寸法h2(mm)
4.9
質量(g)
17
d1
11
呼び
10
d2
12