※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングワッシャー
SQWS 球面座金
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49272587
品番
SQWS-12
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
25
寸法R(mm)
30
寸法h1(mm)
4.5
寸法h2(mm)
5.6
質量(g)
21
d1
14
呼び
12
d2
15