NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SREK スライドロータリーブッシュ(角フランジ形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
21
注文コード
49273691
品番
SREK12
参考基準価格(税別)
¥12,910
販売価格(税込)
¥12,497
販売価格(税別)
¥
11,361
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
42
寸法K(mm)
32
寸法L(mm)
30
寸法P.C.D.(mm)
32
寸法X(mm)
4.5
寸法Y(mm)
7.5
寸法d(mm)
21
寸法dr(mm)
12
寸法t(mm)
6
寸法z(mm)
4.1
形状
角フランジ形
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
300
基本静定格荷重Co(N)
588
基本動定格荷重C(N)
274
CADデータダウンロード