曜日別特売
SRTS-M3-8 SRTS ツーホールなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 49274355

SRTS-M3-8 SRTS ツーホールなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 49274355
SRTS-M3-8 SRTS ツーホールなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 49274355

SRTS ツーホールなべ小ねじ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びM3
寸法m(mm)M3
寸法l(mm)8
内容量1パック(20個)注文コード49274355品番SRTS-M3-8
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
頭部形状なべ穴の形状ツーホール質量(g)0.59寸法L1(mm)1.8寸法D1(mm)6寸法l(mm)8寸法m(mm)M3ねじの呼びM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4915:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする