NBK(鍋屋バイテック会社)
SRWS トライウィングなべ小ねじ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
寸法m(mm)
M5
M3
M4
M5
寸法l(mm)
12
10
6
8
12
16
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
49274495
品番
SRWS-M5-12
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
頭部形状
なべ
穴の形状
トライウィング
質量(g)
2.63
寸法L1(mm)
3.4
寸法D1(mm)
9.5
寸法l(mm)
12
寸法m(mm)
M5
ねじの呼び
M5