※SSB-A

SSB-M12-40-A SSB-A ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49274635 SSB-M12-40-A SSB-A ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49274635

SSB-A ストッパボルト

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 MM12 寸法L(mm)40 注文コード49274635 品番SSB-M12-40-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は379円となります。
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品はM・寸法Lなど51種類から選べます 他の種類を見る
材質S45C 寸法R(mm)8 寸法d(mm)9 寸法B(mm)19 寸法L(mm)40 寸法H(mm)8 寸法L1(mm)7 寸法L2(mm)5.2 寸法L3(mm)10 MM12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
バイクの整備用ネジ

高価な特殊工具と類似形状のネジが安価に入手でき助かりました。
先端長さが10o程度の長いものが選択できればさらに良いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1523:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする