※SSB-A
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SSB-A ストッパボルト
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
M
M16
寸法L(mm)
50
注文コード
49274687
品番
SSB-M16-50-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は639円となります。
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
M・寸法L
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C
寸法R(mm)
10
寸法d(mm)
12
寸法B(mm)
24
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
10
寸法L1(mm)
9
寸法L2(mm)
6
寸法L3(mm)
13
M
M16