※SSB-A
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SSB-A ストッパボルト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
M
M4
寸法L(mm)
40
注文コード
49274784
品番
SSB-M4-40-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は259円となります。
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
M・寸法L
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C
寸法R(mm)
3
寸法d(mm)
2
寸法B(mm)
7
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
2.8
寸法L1(mm)
3
寸法L2(mm)
2.1
寸法L3(mm)
3.2
M
M4