※SSB-B

SSB-M10-30-B SSB-B・SSBS-B ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49275046 SSB-M10-30-B SSB-B・SSBS-B ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49275046 SSB-M10-30-B SSB-B・SSBS-B ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49275046

SSB-B・SSBS-B ストッパボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49275046 品番 SSB-M10-30-B
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は319円となります。
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
材質スティール 寸法R(mm)16 寸法B(mm)17 寸法L(mm)30 寸法H(mm)7 寸法L1(mm)4.5 寸法L2(mm)8 MM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3569:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする