※SSB-B
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SSB-B・SSBS-B ストッパボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49275143
品番
SSB-M12-50-B
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は389円となります。
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質
スティール
寸法R(mm)
20
寸法B(mm)
19
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
8
寸法L1(mm)
5.2
寸法L2(mm)
10
M
M12