※SSB-B
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SSB-B・SSBS-B ストッパボルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49275317
品番
SSB-M4-30-B
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は259円となります。
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
材質
スティール
寸法R(mm)
8
寸法B(mm)
7
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
2.8
寸法L1(mm)
2.1
寸法L2(mm)
3.2
M
M4