曜日別特売
SSH-M3-12-EL SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49277094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSH 六角穴付き極低頭ボルト

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)ねじの呼びM3長さ(mm)12注文コード49277094品番SSH-M3-12-EL
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

用途機器・装置の省スペース化ねじの呼びM3長さ(mm)12ねじピッチ0.5質量(g)0.6頭部厚(mm)1.3種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭仕上処理無電解ニッケルメッキ穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49277085
2026-02-11
用途: 部品の組立
製造業

小ロットで買えるので大変助かりました。
クリアランスが狭く低頭ボルトを探していましたが、ネジ頭が干渉せず組み立てられました。

2025-07-05
用途: 自転車のキャリア用に

古い自転車のキャリアにサイドバッグを固定しようとしたところ、キャリアに固定されている六角ボルトの頭が、サイドバッグの一部に当たってキズが出来そうだったので、それを避ける為に、この超低頭ボルトを購入してみました。結果はバッチリです。バッグとの当たりは解消されました。
材質がSCM435(クロモリ)なので、強度的にも安心感があります。

2025-09-22
用途: 鉄製品用
都築工芸

小ロットで買えるので重宝します。
質感や品質も良く、またサイズ・長さが充実してるのも助かります。

2025-08-23
用途: 自動車部品の一部分
株式会社 GBC

取り付け場所のクリアランスが狭く、低頭のボルトを探していたので
設計が成立して助かりました

対象商品 : 49277261
2025-02-17
用途: バイクの加工

ホームセンターには6mmまでしか在庫が無く
モノタロウで検索すると直ぐに見つかり購入
する事が出来ました。商品を探しに何件も回る
よりもモノタロウで検索して買う方がとても
効率的でたすかります。

対象商品 : 49277067
2024-11-07
用途: ラジコンカー用
その他業種

このサイズはホームセンターに置いていないので助かりまはす。

1が参考にしています
対象商品 : 49277401
2025-01-06
用途: バイク
その他業種

クラッチハウジングのダンパー交換で使いました。安くて良かったです。

対象商品 : 49277225
2023-06-21
用途: 製品の部品に採用
ブレインビジョン株式会社

超低頭ですが締めることができます。筐体の外装用にカッコいいので、使っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1283:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする