Interface Connectors BNCコネクタ プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:BT3002, TZC75024, TZC75025●電池タイプ:スタンダード●バルクヘッド:なし●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●BNC 31ストレート圧着プラグ. Interface Componentsの高品質な機械加工が施された75 BNCコネクタシリーズです。 このストレート圧着プラグは、金めっきのニッケルセンターコンタクトとニッケルめっきの黄銅ボディを備えています。 このBNCコネクタは、1/4回転するだけで接続 取り外しができるバヨネットロック機構を備えています。 このBNCコネクタはBT規格RC5213に対してテスト済みで、0-1.5 GHzの周波数範囲で使用できます。 このBNCコネクタは業界標準の工具で圧着でき、通信業界での使用を目的としています。 注文コード49278487 品番123-830-TNG BT3002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:BT3002, TZC75024, TZC75025●電池タイプ:スタンダード●バルクヘッド:なし●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●BNC 31ストレート圧着プラグ. Interface Componentsの高品質な機械加工が施された75 BNCコネクタシリーズです。 このストレート圧着プラグは、金めっきのニッケルセンターコンタクトとニッケルめっきの黄銅ボディを備えています。 このBNCコネクタは、1/4回転するだけで接続 取り外しができるバヨネットロック機構を備えています。 このBNCコネクタはBT規格RC5213に対してテスト済みで、0-1.5 GHzの周波数範囲で使用できます。 このBNCコネクタは業界標準の工具で圧着でき、通信業界での使用を目的としています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする