SMC
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1U
CG1UN50-105Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チューブ内径・クッション
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
50
クッション
(N) ラバークッション
注文コード
49278644
品番
CG1UN50-105Z
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
105
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
揺動受け金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード