INTERSIL
INTERSILの 電子部品(オンボード)
INTERSILの 能動部品
INTERSILの ディスクリート
Intersil MOSFETドライバ クワッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(38個)
注文コード
49279528
品番
HIP4081AIBZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
ドライバ数:4 、 動作供給電圧 Min:9.5 V 、 動作供給電圧 Max:15 V 、 トポロジー:フルブリッジ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピーク出力電流:2.5A 、 出力数:4 、 極性:反転, 非反転 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:20 、 ブリッジタイプ:ハーフブリッジ 、 入力ロジック互換性:CMOS, TTL 、 高/低サイド依存性:独立 、 動作温度 Min:-40 ℃