曜日別特売
ISL43210IHZ-T7A Intersil シングルSPDT アナログスイッチ INTERSIL 49279756

Intersil シングルSPDT アナログスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(250個)仕様構成:シングルSPDT 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:3.3 V、5 V、12 V 、 スイッチタイプ:アナログ 、 ピン数:6 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:差動 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 1エレメント当たりの入力数:1 、 アナログスイッチ、Intersil. Intersil製のアナログ及びマルチプレクサスイッチは、幅広い目的に適しています。注文コード49279756品番ISL43210IHZ-T7A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
仕様構成:シングルSPDT 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:3.3 V、5 V、12 V 、 スイッチタイプ:アナログ 、 ピン数:6 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:差動 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 1エレメント当たりの入力数:1 、 アナログスイッチ、Intersil. Intersil製のアナログ及びマルチプレクサスイッチは、幅広い目的に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする