CDJ2ZL10-30Z-B 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC 49280123 CDJ2ZL10-30Z-B 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC 49280123

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)30 注文コード49280123 品番CDJ2ZL10-30Z-B
参考基準価格(税別)¥4,110 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・オートスイッチ種類など229種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする