Intersil バッテリー充電コントローラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49280167 品番 ISL9237HRZ-T7A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様電池タイプ:Lithium-イオン 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:32 、 標準動作供給電圧:3.2.→ 23.4 V 、 寸法:4 x 4 x 0.85mm 、 長さ:4mm 、 動作温度 Max:+100 ℃ 、 幅:4mm 、 出力電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 セル数:3 、 複数セルバッテリ充電器、Intersil. ISL88739: Hybrid Power Boost (HPB)とNarrow VDC (NVDC)のコンボバッテリ充電器(SMBusインターフェイス搭載) ISL88750: Narrow VDC (NVDC)バッテリ充電器(SMBusインターフェイス搭載) ISL9237: バックブーストNarrow VDCバッテリ充電器、SMBusインターフェイス及びUSB On-the-Go (OTG)搭載 ISL9238: バックブーストNarrow VDCバッテリ充電器、SMBusインターフェイス及びUSB On-the-Go (OTG)搭載 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする