曜日別特売

Intersil バッテリー充電コントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(250個)
内容量1リール(250個)注文コード49280176品番ISL9237HRZ-T7A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電池タイプ:Lithium-イオン 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:32 、 標準動作供給電圧:3.2 → 23.4 V 、 寸法:4 x 4 x 0.85mm 、 長さ:4mm 、 動作温度 Max:+100 ℃ 、 幅:4mm 、 出力電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 セル数:3 、 複数セルバッテリ充電器、Intersil. ISL88739: Hybrid Power Boost (HPB)とNarrow VDC (NVDC)のコンボバッテリ充電器(SMBusインターフェイス搭載) ISL88750: Narrow VDC (NVDC)バッテリ充電器(SMBusインターフェイス搭載) ISL9237: バックブーストNarrow VDCバッテリ充電器、SMBusインターフェイス及びUSB On-the-Go (OTG)搭載 ISL9238: バックブーストNarrow VDCバッテリ充電器、SMBusインターフェイス及びUSB On-the-Go (OTG)搭載
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする