内容量1リール(2500個)
仕様トランスミッタ数:2 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:16 、 レシーバ数:2 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 データレート:230kbps 、 トランシーバ数:2 、 インターフェース規格:RS-232 、 トランスミッタ信号タイプ:シングルエンディド 、 レシーバ信号タイプ:シングルエンディド 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 高さ:1.5mm 、 RS-232ラインドライバ / レシーバ、Intersil. 最大1 Mbpsのデータ転送速度、IEC61000 ESD保護、低電力シャットダウンモード、小型QFNパッケージなど、さまざまな構成のRS-232トランシーバが用意されています。
注文コード49280316
品番HIN202ECBNZ-T